エスコ
エスコの 椅子
エスコの オフィス用チェア(OAチェア)
エスコの その他オフィスチェア
ビジネスチェアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブルー
注文コード
70473806
品番
EA956XA-188
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,200円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,740
販売価格(税別)
¥
33,400
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロッキング強弱調節可能。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー。
材質
キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品
質量(kg)
9.8
色
ブルー
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
100
キャスター
自在×5
張地
背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
座高(mm)
395〜500
サイズ(mm)
420(W)×485(D)×775〜880(H)
脚幅(mm)
535
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】