エスコ
エスコの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エスコの ペーパータオル
ハンドペーパータオル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
70473885
品番
EA929AE-7AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
195
バスケットに入れる
経済的なエコノミーサイズ。
材質
再生紙
質量(g)
パック:264
シリーズ
エルヴェール
枚数
シングル200
シートサイズ(mm)
170×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッグ:74×220×85