OD361432NR エクステリアグレアレスベースダウンライト ランプ交換型 ODELIC(オーデリック) 70473927 OD361432NR エクステリアグレアレスベースダウンライト ランプ交換型 ODELIC(オーデリック) 70473927

エクステリアグレアレスベースダウンライト ランプ交換型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ブラック 消費電力(W)6 注文コード70473927 品番OD361432NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は色・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

ランプ交換が可能なLED電球タイプのグレアレスダウンライト

用途
軒下取付専用
非調光タイプ
仕様調光器不可 カバー樹脂(透明) 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミ タイプLED電球フラット形7.7W(GX53-1) 消費電力(W)6 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.6 皮相電力(VA)11(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)472 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 反射板鏡面 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする