ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
エクステリアグレアレスベースダウンライト ランプ交換型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70474006
品番
OD361435MLR
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ランプ交換が可能なLED電球タイプのグレアレスダウンライト
用途
軒下取付専用
非調光タイプ
仕様
調光器不可
カバー
樹脂(透明)
質量(kg)
0.4
材質(本体)
アルミ
タイプ
LED電球フラット形7.7W(GX53-1)
消費電力(W)
7.7
構造
防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89
皮相電力(VA)
13(100V)
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
686
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
ミディアム配光
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5〜25
反射板
鏡面
再生紙使用マーク
適合