山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーラック
室内物干しハンガー タワー 奥行ワイド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70474007
品番
1742
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ
仕様
取り付け可能な場所 木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 枠の幅:本品の幅:67.5cm以上 枠の厚さ:1.5cm〜3cm 枠上部の奥行き:1cm以上 枠下部の奥行き:1.5cm以上
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約490
シリーズ
タワー
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67.5×22×5〜7
内寸(cm)
ハンガー部:W67×D19.5