仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約130
シリーズタワー
耐荷重(kg)1.5(パーツ1つあたり:250g)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チューブハンガー:4.8×1.7×2.3(1つあたり)、フック:0.6×2.5×2.1(1つあたり) 、本体(各パーツ取り付け時):38×9×3.5(フィルムフック含まず)
内寸(cm)トレー:W8.5×D7 シェーバーハンガー:W2(ホールド間) D1.6(ホールド部)