ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
エクステリアベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70474146
品番
OD361271
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト
メリハリの効いた光の演出が可能です
独立型人感センサーモード切替型に対応
用途
軒下取付専用
センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)
100
光源色
昼白色
消費電力(W)
5.3
ランプの種類
LED
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
明るさ
白熱灯器具60W相当
材質(本体)
アルミダイカスト
レンズ材
アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.8
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.5
皮相電力(VA)
9(100V)
調光方式
位相制御
取付可能天井厚(mm)
5〜25
構造
防雨型/高気密SB
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
ミディアム配光
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
434
調光率(%)
1〜100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合