OD361154 エクステリアユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474216 OD361154 エクステリアユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474216

エクステリアユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70474216 品番OD361154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト
住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます
ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応

用途
軒下取付専用
センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 消費電力(W)8 ランプの種類LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 明るさ白熱灯器具100W相当 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)80 取付必要高(mm)100 質量(kg)0.8 皮相電力(VA)13(100V) 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5〜25 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 光束(Lm)640 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70474216 OD361154 00699207 OD361154R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする