寒冷地用ヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70474226 品番HTF-24TE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

赤外線センサー用のオプションです。
赤外線センサーの内部に装着してカバーの着霜などを軽減します。
AC/DC24V仕様(極性なし)の製品です。
2枚1組での販売となります。
消費電流は140mA/1組(2枚)です。
適合機種 PXB-TEシリーズ、BUS-XTシリーズ
夏場や気温が30℃を超える場所では故障の原因となるため、ヒーターへの電源供給を止めて下さい。

質量(g)6 使用温度範囲(℃)-25〜30 電圧(V)AC/DC24 配線接続リード線式 消費電流(mA)140 設置場所赤外線センサーの内部

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする