ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
非調光 エクステリアベースダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光源色
昼白色
色(本体)
オフホワイト
注文コード
70474313
品番
OD261861NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なラインナップでリニューアルにも対応
LED電球フラット形ダウンライト
用途
軒下取付専用
非調光タイプ
埋込穴(Φmm)
100
光源色
昼白色
消費電力(W)
5
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形5W(GX53-1)
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
明るさ
白熱灯器具60W相当
材質(本体)
アルミダイカスト
カバー
アクリル(ケシ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.8
取付必要高(mm)
70
質量(kg)
0.5
皮相電力(VA)
9(100V)
取付可能天井厚(mm)
5〜25
構造
防雨型/高気密SB
仕様
調光器不可
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
299
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70474313
OD261861NR
45438787
OD361531NR
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
7,398
税込
¥
8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)