三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃G汎用エンドミル(S)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
10.5
注文コード
70476238
品番
G-2SS 10.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途
HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質
HSS-CO
刃数
2枚刃
全長(mm)
85
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
10.5
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30