OD361411WR ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70477138 OD361411WR ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70477138

ダウンライトΦ100 人感センサー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70477138 品番 OD361411WR
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ランプ交換型でセンサー付
ニューノーマル時代の新提案
スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案
単品でも、通常のダウンライトと連動させても
人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます
長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です

仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 消費電力(W)6.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.5 皮相電力(VA)12(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)663 配光角度(°)112 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※必ず壁スイッチと併用してご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする