OD361412MLR ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70477156 OD361412MLR ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70477156

ダウンライトΦ100 人感センサー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 色(本体)ブラック 消費電力(W)6.4 注文コード70477156 品番OD361412MLR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は光源色・色・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

ランプ交換型でセンサー付
ニューノーマル時代の新提案
スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案
単品でも、通常のダウンライトと連動させても
人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます
長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です

仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 消費電力(W)6.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.8 皮相電力(VA)12(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)728 配光角度(°)41 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 配光タイプミディアム配光 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※必ず壁スイッチと併用してご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする