仕様調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)0.4
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)6.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.7
皮相電力(VA)12(100V)
色(本体)ブラック
光束(Lm)613
配光角度(°)112
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠ポリカーボネート
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5〜25
再生紙使用マーク適合