仕様調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)0.4
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)5.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.8
皮相電力(VA)10(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)469
配光角度(°)41
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠ポリカーボネート
調光の可否否
配光タイプミディアム配光
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5〜25
再生紙使用マーク適合