※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFK11-032-10 PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所 70477970 PFK11-032-10 PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所 70477970

PVC製フランジ継手 JIS10K相当品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジタイプJIS10K-32A相当 注文コード70477970 品番PFK11-032-10
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はフランジタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質PVC 形状フランジ継手 寸法D(Φmm)33.5 フランジタイプJIS10K-32A相当 ボルト穴数フランジ:4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする