※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の ホース継手
PVC製フランジ継手 JIS10K相当品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フランジタイプ
JIS10K-200A相当
注文コード
70478049
品番
PFK11-200-10
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
フランジタイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
形状
フランジ継手
寸法D(Φmm)
204
フランジタイプ
JIS10K-200A相当
ボルト穴数
フランジ:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材