3/22より値下げ!現場を応援

サンプル画像

SF22黒 安全靴 中編上靴 SF22黒 シモン 70478600 SF22黒 安全靴 中編上靴 SF22黒 シモン 70478600

安全靴 中編上靴 SF22黒

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70478600 品番 SF22黒
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980

規格:JIS T 8101 CT/S/P1/F2/HI1/H合格
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴
軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている
優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア

形状ミドル サイズ(cm)24.5 材質(甲被)牛革(型押ソフト) 先芯ワイドACM樹脂先芯 機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g)890(26.0cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CT/S/P1/F2/HI1/H合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
金属加工作業
製造業

同社の中編上靴でソールの薄いタイプを使用していたが足が痛くなって来たので買い替えた。
やはり値段だけの事はある、クッションが全く違いとても良い。
靴底のパターンに付いては前の靴より金属の切子が絡み易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする