曜日別特売
SF18黒 安全靴 短靴 SF18黒 シモン 70478706

サンプル画像

SF18黒 安全靴 短靴 SF18黒 シモン 70478706
SF18黒 安全靴 短靴 SF18黒 シモン 70478706

安全靴 短靴 SF18黒

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード70478706品番SF18黒
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴
軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている
優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア

形状ローカットサイズ(cm)25材質(甲被)牛革(型押ソフト)+メッシュ先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)860(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする