サンプル画像

SF22樹脂甲プロD-1 安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1 シモン 70478794 SF22樹脂甲プロD-1 安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1 シモン 70478794

安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70478794 品番 SF22樹脂甲プロD-1
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

規格:JIS T 8101 CT/S/P1/M/F2/HI1/H合格
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴
軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている
優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア

形状ハイカット サイズ(cm)24.5 材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(甲被)牛革(型押ソフト) 機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g)1100(26.0cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CT/S/P1/M/F2/HI1/H合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする