曜日別特売
SF22樹脂甲プロD-1 安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1 シモン 70478846

サンプル画像

SF22樹脂甲プロD-1 安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1 シモン 70478846
SF22樹脂甲プロD-1 安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1 シモン 70478846

安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード70478846品番SF22樹脂甲プロD-1
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴
軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている
優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア

形状ハイカットサイズ(cm)27材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1100(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする