エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
ホースステムプラグ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70478986
品番
EA124LG-316A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途
水
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR
温度(℃)
95まで
最大使用圧力(MPa)
1.6
サイズ(mm)
24×49
適合ホースサイズ(mm)
内径:16