EA164DY-517 ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ 70478995 EA164DY-517 ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ 70478995 EA164DY-517 ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ 70478995 EA164DY-517 ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ 70478995 EA164DY-517 ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ 70478995

ホイールナット用インパクトソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70478995 品番 EA164DY-517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,422
販売価格(税別)
4,020

プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。

全長(mm)85 対辺(mm)17 角寸法差込角:1/2” 外径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする