エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
ホイールナット用インパクトソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70479004
品番
EA164DY-519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
全長(mm)
85
対辺(mm)
19
角寸法
差込角:1/2”
外径(mm)
30