OD261519R LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479229 OD261519R LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479229

LEDダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70479229 品番OD261519R
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K〜6500Kまで、明るさは最大範囲100〜1%まで設定することができます

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)6.5 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス アルミダイカスト 反射板樹脂(白色) カバーアクリル(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)67 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)13(100V) 調光方式PWM 適合信号線:OA 076 091 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)94 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 光束(Lm)436 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする