適合信号線:OA 076 091
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
消費電力(W)7.3
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.4
LEDLED一体型
皮相電力(VA)13(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)850
明るさ白熱灯器具100Wクラス
調光方式PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1〜100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)0〜30
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5〜25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合