プライヤーレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70480149 品番EA531K-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,920
販売価格(税別)
17,200

セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。

用途化粧ナット、水道のカラン回しに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする