エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの 差込型(タブ端子)圧着端子
プレスインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄
注文コード
70480298
品番
EA940DP-584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥259
販売価格(税別)
¥
235
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
EA940DP-421、-751、-752、-771〜-775
材質
真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)
色
黄
定格電圧
AC30V DC60V
定格電流(A)
25
適合端子
フラット端子:4.8×0.8
適合プラグ
Φ4mm
取付穴径(mm)
8.2
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表