エスコ
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70480334
品番
EA984SF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.8
色
黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×279×178
耐荷重(t)
20
タイヤサイズ(mm)
最大:1143