OD261446R LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480586 OD261446R LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480586

LEDベースダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色電球色 色(本体)ブラック 注文コード70480586 品番OD261446R
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は埋込穴・光源色・色など13種類から選べます 他の種類を見る

リニューアルに最適

埋込穴(Φmm)125 光源色電球色 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス カバー樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)83.4 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)14(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)103 定格寿命(時間)50000 幅(Φmm)148 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 光束(Lm)601 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする