エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ防食・配管用途
ペトロラタム系防食テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70480657
品番
EA944MK-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
用途
高温配管、機器、タンク類の防錆防食用
材質
基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
10
引張強度(N/mm)
31.2/10
体積抵抗率(Ωcm)
10^14
耐熱温度(℃)
流下:+90
粘着力
60S以上
吸水率(%)
0.1
伸び
15.0%
注意
※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材(EA944MK-1A)、充填材(EA944MK-2)、埋設用保護材(EA944MK-131)との併用をおすすめします。
※画像はEA944MK-122です。