デジタルワイヤレスアンプシステム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70480743 品番 ATW-SP1910
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。

消費電力(W)17(定格出力) 電源DC12V(付属のACアダプター)、単2形アルカリ乾電池×8、単2形ニッケル水素電池×8 周波数特性100〜10000Hz 付属品ACアダプター(AD-SM1238LO)、Φ3.5mmステレオミニケーブル(L型ストレートプラグ) 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg)約5.6 タイプアンプのみ 使用温度範囲(℃)5〜45 最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時) 連続使用時間約9時間(単2形アルカリ乾電池使用時)、約8時間(単2形ニッケル水素電池使用時) 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大106(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)85〜20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616〜1902.528
注意
※付属品一式は、ワイヤレスアンプ背面のリアカバー内に収納されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする