消費電力(W)17(定格出力)
電源【アンプ】DC12V(付属のACアダプター)、単2形アルカリ乾電池×8、単2形ニッケル水素電池×8、【マイク】単3形アルカリ乾電池×2または単3形ニッケル水素電池×2
周波数特性100〜10000Hz
付属品ポーチ、ACアダプター(AD-SM1238LO)、Φ3.5mmステレオミニケーブル(L型ストレートプラグ)
仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
型式ダイナミック型
質量(kg)約5.6
質量(g)約245(電池除く)
タイプマイク付属
使用温度範囲(℃)5〜45
外形寸法(mm)Φ54×240
最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)
連続使用時間【アンプ】約9時間(単2形アルカリ乾電池使用時)、約8時間(単2形ニッケル水素電池使用時)、【マイク】約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)
消費電流(mA)150
入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)最大106(JEITA)
歪率(%)定格2以下
再生周波数(Hz)85〜20000
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)1
使用周波数(MHz)1895.616〜1902.528