audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの アンプシステム
デジタルワイヤレスアンプシステム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70480768
品番
ATW-SP1920
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥107,690
販売価格(税別)
¥
97,900
バスケットに入れる
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)
27(定格出力時)
電源
DC12V(付属のACアダプターを使用)
周波数特性
100〜10000Hz
付属品
ACアダプター(AD-SM1238LO)、Φ3.5mmステレオミニケーブル(L型ストレートプラグ)
仕様
エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター
質量(kg)
約6.5
タイプ
アンプのみ
使用温度範囲(℃)
5〜45
最大出力(W)
18
入力インピーダンス(Ω)
マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
422.5×277×271.6(ハンドル収納時)
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比
65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)
最大108(JEITA)
歪率(%)
定格2以下
再生周波数(Hz)
110〜20000
アンテナ
内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)
2
使用周波数(MHz)
1895.616〜1902.528
注意
※ATW-SP1920/MICは、ATW-SP1920にワイヤレスマイクロホン ATW-T190MICを付属したものです。付属のワイヤレスマイクロホンは電池とマイクホルダーは別売です。
※ラジオを接続しないでください。ラジオの音声にノイズが入ることがあります。