デジタルワイヤレスアンプシステム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70480777 品番 ATW-SP1920/MIC
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥135,190
販売価格(税別)
122,900

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。

消費電力(W)27(定格出力時) 電源【アンプ】DC12V(付属のACアダプターを使用)、【マイク】単3形アルカリ乾電池×2または単3形ニッケル水素電池×2 周波数特性100〜10000Hz 付属品ポーチ、ACアダプター(AD-SM1238LO)、Φ3.5mmステレオミニケーブル(L型ストレートプラグ) 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター 型式ダイナミック型 質量(kg)約6.5 質量(g)約245(電池除く) タイプマイク付属 使用温度範囲(℃)5〜45 外形寸法(mm)Φ54×240 最大出力(W)18 連続使用時間【マイク】約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時) 消費電流(mA)150 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大108(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)110〜20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)2 使用周波数(MHz)1895.616〜1902.528
注意
※ATW-SP1920/MICは、ATW-SP1920にワイヤレスマイクロホン ATW-T190MICを付属したものです。付属のワイヤレスマイクロホンは電池とマイクホルダーは別売です。
※ラジオを接続しないでください。ラジオの音声にノイズが入ることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする