エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの コンデンサーブラシ
ブラシ(ステンレス軸/ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
70480806
品番
EA928AJ-176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
材質
芯:ステンレス、毛:ナイロン
全長(mm)
120
質量(g)
約1
ブラシ長(mm)
20
ブラシ径(Φmm)
7