audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ラベリアマイクロホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70480813
品番
AT-829H/P
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
簡単に装着できるタイピンクリップ付き。
襟元などに着けて目立たない。
じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
コード長さ(m)
1.4(Φ2mm)
付属品
ポーチ、ウインドスクリーン
型式
コンデンサー型
質量(g)
約20
周波数特性
200〜8kHz
プラグ
ヒロセタイプ
指向性
単一指向性