ブラシ(ステンレス軸/ナイロン毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 70480815 品番 EA928AJ-177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760
材質芯:ステンレス、毛:ナイロン 全長(mm)100 質量(g)約1 ブラシ長(mm)15 ブラシ径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする