曜日別特売
EA911AC-55 ブラックシート[#2500] エスコ 70480824

EA911AC-55 ブラックシート[#2500] エスコ 70480824
EA911AC-55 ブラックシート[#2500] エスコ 70480824

ブラックシート[#2500]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚
寸法(m)5.4×7.2
内容量1枚注文コード70480824品番EA911AC-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,945
販売価格(税別)
9,950

遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。

材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.18質量(kg)4.9寸法(m)5.4×7.2番手#2500ハトメ内径(mm)12ハトメ外径(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする