プラダン[ポリカーボネート]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(2枚) 注文コード 70480849 品番 EA911BD-91A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

難燃性(燃焼グレード:UL94V-2)。樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用頂けます。紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です。

材質ポリカーボネート 幅(mm)910 厚さ(mm)4 クリアー 質量(g)720 奥行(mm)910 耐熱温度(℃)約120程度 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする