ブラックシート[#2500]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 70480876 品番 EA911AC-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600

遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。

材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ 厚さ(mm)0.18 質量(kg)0.61 寸法(m)1.8×2.7 番手#2500 ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする