エスコ
エスコの マスカー/養生シート・養生ボード
エスコの 養生ボード
プラダン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
70480910
品番
EA911BD-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
衝撃に強く繰り返し使用可能。断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
910
厚さ(mm)
4
色
グリーン
質量(g)
490
奥行(mm)
910
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
910×910×4