OD261723R LEDベースダウンライトΦ100 段調光 ODELIC(オーデリック) 70480918 OD261723R LEDベースダウンライトΦ100 段調光 ODELIC(オーデリック) 70480918

LEDベースダウンライトΦ100 段調光

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70480918 品番OD261723R
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)5.6 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.8 LEDLED一体型 皮相電力(VA)11/18/22(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)565 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式全灯→50%→3% グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※調光器不可
※センサー使用不可
※連結可能台数8台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする