OD261773R LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70481173 OD261773R LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70481173

LEDベースダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色昼白色 色(本体)オフホワイト 注文コード70481173 品番OD261773R
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は埋込穴・光源色・色など13種類から選べます 他の種類を見る

リニューアルに最適

埋込穴(Φmm)150 光源色昼白色 消費電力(W)4.5 ランプの種類高演色LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス カバー樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)127.3 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)9(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)107 定格寿命(時間)50000 幅(Φmm)170 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)573 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする