3Dアースシャワー (3D earth shower )

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70481427 品番3D-A1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能
シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー
節水効果最大50%
0.3mmの極細水流
アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます
【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE
【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ

用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製 節水 極細水流 3D 角度調節 おしゃれ セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 ホワイト 質量(g)364
注意
※ご注文前にご自宅のシャワーヘッドが取り外し可能かをご確認下さい
※バランス釜のお風呂には使用できませんのでご注意ください
※節水効果は同メーカー同士の比較によるものです。使い方にもより水道代が減ることをお約束するものではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする