アラミック
アラミックの 水廻り部材
アラミックの シャワー用品
アラミックの シャワーヘッド
シャワーヘッド BIRAKU2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70481479
品番
YA-MB60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
節水効果最大60% 水圧はそのままに節水効果を発揮
手元で安心ストップ機能
0.3mmの極細水流によるシルクタッチの受肌感
工具不要で簡単取付 4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応
色
マットブルー
用途
お風呂・シャワーの節水・節約に最適。節水/増圧/手元ストップ/日本製/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品
仕様
高級感のある手触り
材質
本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304
質量(g)
148
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
6.4×5.8×23.9
注意
※給湯器に負担をかけないセーフティバルブ内蔵
※バランス釜にはご使用いただけません