OD361355BCR LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484576 OD361355BCR LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484576

LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70484576 品番 OD361355BCR
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

空間に溶け込む白いフォルム
進化を続けるホワイトギアシリーズ
ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト
より多彩な生活シーンの演出を可能にします
壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角
最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm

質量(kg)0.9 消費電力(W)8.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 LEDLED一体型 皮相電力(VA)13(100V) 色(本体)マットホワイト 光束(Lm)721 配光角度(°)37 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1〜100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプミディアム配光 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5〜25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする