NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70484769
品番
AL3D-345R 4XR0.3
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途
アルミ合金/銅/樹脂
材質
超硬合金
刃数
3枚刃
外径D(Φmm)
4
全長L(mm)
70
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
12
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
45
コーナー半径R(mm)
0.3