画像準備中

1液エスコマイルド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 70485223 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,330 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使いやすい1液タイプで、防さび力を大幅に向上。(JIS規格の2倍)
幅広い下地(素材/旧塗膜)適性と上塗適性。
速乾性なので、作業効率が高い。(1day/2コートが可能)
鉛・クロムフリーで、環境に優しいさび止め塗料。(F☆☆☆☆)
被塗物のデザインを損なわない、抜群の仕上がり。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
注意
※顔料沈降している場合がありますので、開缶後よくかき混ぜて中味を均一にしてください。
※希釈シンナーには、必ず塗料用シンナーAを使用してください。
※塗装する際は、適切な下地処理を行ってください。
※塗膜が乾燥過程で水(降雨など)の作用を受けると白化することがあります。この場合は、軽くサンドペーパー等で表面を研磨して表層を除去してください。
※コンクリート・モルタルなどのアルカリ性素材への塗装は避けてください。
※塩ビ鋼板屋根への塗装は避けてください。
※アレスセラマイルドグロスなどのNADアクリル形旧塗膜・ジンク類への適用はできません。
※クロム酸塩処理された溶融亜鉛メッキ鋼板は塗装には適しません。
※新設の溶融亜鉛メッキ鋼板上への塗装は付着性、耐久性に優れる下塗り(エポマリンGXなど)をご使用ください。
※アレスレタン・アレスセラレタン・レタン6000・セラテクトU上塗を塗装する場合、23℃では8時間以上、5℃では24時間以上のインターバルが必要です。
※5℃以下の低温、85%以上の高湿度、または換気が十分でなく結露が生じる場合は塗装を避けてください。
※没水部への適用は避けてください。取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護めがね・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。
※吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
※皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用すること。
※火気を避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。
※火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。
※裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。
※本来の目的以外に使用しないこと。
※指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
※缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
※取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
※使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
※本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。
※目に入った場合:直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
※皮膚に付着した場合:直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
※吸入した場合:空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
※飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
※漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
※火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。
※指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
※直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
※子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。
※本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)
※本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする