OD361304BRE 住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70485687 OD361304BRE 住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70485687

住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70485687 品番 OD361304BRE
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ダウンライトが停電時に非常点灯
自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です
別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動点灯
通常時は、調光・調色ダウンライトとしてお使いいただけます
コネクテッドライティング調光・調色ダウンライトと一緒に配灯できます

カバー光源:樹脂(乳白)、電池:樹脂(オフホワイト) 質量(kg)0.5 消費電力(W)8.5 構造高気密SB形/通常時メインLED点灯・停電時非常灯(組込LED)点灯 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700〜6500/5000(非常灯) ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色/昼白色(非常灯) エネルギー消費効率(Lm/W)98.9 LEDLED一体型 皮相電力(VA)14(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)841 配光角度(°)97 明るさ白熱灯器具100Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1〜100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※停電検知装置OA253300(別売)が必要です
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※停電検知装置がないと非常点灯ができません
※停電検知装置を必ずご購入ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする